COSMEC - CSM0022F325 PUNZONE FEMMINA D32,5MM (002250) - 0022F325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - nur Matrize
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648119188
Artikelnummer
CSM0022F325
Herstellernummer
0022F325
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Ausführung:
nur Matrize
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Spaltlocher:
nein
Punzone femmina tondo per foracanale cod. 002250, diametro 32,5 mm


