Startseite

COSMEC - CSM002251 TESTA FORACANALE CON PUNZ. M16-20-25-32- - 002251

KopierenKopieren
COSMEC - CSM002251 TESTA FORACANALE CON PUNZ. M16-20-25-32-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648008253

Artikelnummer

CSM002251

Herstellernummer

002251

Hersteller

DKC

Attrezzatura adatta alla perforazione di canali per cavi in metallo o materiale plastico senza preforo.Fornita in una valigetta di trasporto, completa delle seguenti punte tonde: Ø 16,2, 20,4, 25,5, 32,5 e 40,5 mm. L'utilizzo di pompe idrauliche progettate per altre applicazioni - normalmente impostate a 70 MPa (700 bar) - potrebbe sottoporre l'attrezzatura a sollecitazioni prossime al carico di rottura, per cui occorre prestare particolare attenzione allo spessore del foro (1,2 mm max. per i condotti metallici). Spessore massimo: 1 mm (acciaio senza saldatura) 1,2 mm (Fe 370) Pressione di esercizio: 45 MPa (450 bar). Potenza sviluppata: 27,7 kN.