Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL21924250 ALIMENTATORE 250W 24VDC-ULTRA SLIM ALLUM

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL21924250 ALIMENTATORE 250W 24VDC-ULTRA SLIM ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10.4 A

  • 1. Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 200...240 V

  • Leistungsabgabe - 250 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045001143

Artikelnummer

IICRVLAL21924250

Herstellernummer

RVLAL21924250

Hersteller

IIC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

10.4 A

1. Ausgangsspannung bei DC:

24...24 V

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

200...240 V

Leistungsabgabe:

250 W

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

200...240 V

Breite:

70 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

223 mm

Schutzart (IP):

IP20