Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL2152460 ALIMENTATORE 60W 24VDC - ULTRA SLIM - RVLAL2152460

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL2152460 ALIMENTATORE 60W 24VDC - ULTRA SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung DC - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz - 200...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045092035

Artikelnummer

IICRVLAL2152460

Herstellernummer

RVLAL2152460

Hersteller

IIC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

200...240 V

Leistungsabgabe:

60 W

Breite:

43 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

176 mm

Schutzart (IP):

IP40