Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1605 Quadro Di Campo 5 Str. Par. 600Vdc - QCM1605

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1605 Quadro Di Campo 5 Str. Par. 600Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsspannung DC - 600 V

  • Breite - 448 mm

  • Höhe - 432 mm

  • Tiefe - 161 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097504

Artikelnummer

IICQCM1605

Herstellernummer

QCM1605

Hersteller

IIC

Max. Eingangsspannung DC:

600 V

Breite:

448 mm

Höhe:

432 mm

Tiefe:

161 mm

String-Absicherung:

2-polig

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Sicherungstyp:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Max. Ausgangsstrom:

63 A

Farbe:

weiß

Art der Einführung:

Verschraubung

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Il Quadro di campo per 5 stringhe in parallelo è progettato per la gestione ottimale di impianti fotovoltaici con cinque stringhe di pannelli. Offre una robusta protezione con portafusibili sezionatori 2P da 10x16A a 1000VDC, scaricatori di sovratensioneper tensioni da 600 a 1000VDC e un sezionatore da 63A. Il quadro presenta un grado di protezione IP65, garantendo resistenza e durata anche in condizioni ambientali esterne. Il quadro è disponibile in tensioni da 600 V, 800 V e 1000 V in DC.