CONTACT ITALIA SRL - IICNST-AL505003N Nastro Alluminio 50Mmx50Mt Sp.0,03Mm Ner - NST-AL505003N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Länge - 50 m
Packung
24 ST
EAN
8028045095722
Artikelnummer
IICNST-AL505003N
Herstellernummer
NST-AL505003N
Hersteller
IIC
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
-20...110 °C
Stärke:
0.03 mm
Wasserdicht:
ja
Von Hand abreißbar:
ja
Il nastro in alluminio per impieghi speciali è costituito da una lamina di alluminio con uno spessore di 30 micron (1,2 mil), abbinata a un adesivo acrilico a freddo e protetta da una carta siliconata di facile rilascio. Questo nastro è progettato per offrire eccellenti prestazioni nelle applicazioni industriali, in particolare nel settore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria). Caratteristiche Tecniche: Supporto in alluminio: Il nastro fornisce un eccellente riflesso sia del calore che della luce, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature. Adesivo a freddo: L'adesivo offre una buona sigillatura e una adesione moderata, perfetta per applicazioni HVAC industriali, garantendo una connessione sicura e affidabile. Resistenza all'invecchiamento: Il nastro è progettato per resistere all'invecchiamento, sia in ambienti interni che esterni, garantendo una durata prolungata nel tempo. Barriera al vapore: Grazie al basso tasso di trasmissione dell'umidità, il nastro fornisce una protezione efficace contro l'umidità, fungendo da eccellente barriera al vapore in ambienti critici. Applicazioni Tipiche: Industria HVAC: Utilizzato per unire e sigillare giunti e cuciture in fibra di vetro laminata, giunzioni e connessioni flessibili per i condotti d'aria. Sigillatura e mascheratura: Il nastro è perfetto per applicazioni di tenuta e sigillatura in ambienti interni ed esterni, offrendo una protezione affidabile contro gli agenti esterni. Stoccaggio: Conservazione ottimale: Il prodotto può essere conservato per 12 mesi se mantenuto a una temperatura di 21°C (70°F) e 50% di umidità relativa, lontano dal contatto diretto con i raggi UV. Preparazione della Superficie: È essenziale che la superficiesu cui viene applicato il nastro sia pulita, asciutta e priva di contaminanti come grasso, olio o polvere per garantire una sigillatura ottimale.


