Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICKVN1300-10 KIT CAVALLETTO 10 -IPOTENUSA 1300 MM-UNI - KVN1300-10

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICKVN1300-10 KIT CAVALLETTO 10 -IPOTENUSA 1300 MM-UNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Modulbreite - 1200 mm

  • Verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045089998

Artikelnummer

IICKVN1300-10

Herstellernummer

KVN1300-10

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Modulbreite:

1200 mm

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

10...10 °

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

sonstige

Kit cavalletto 10 -ipotenusa 1300 mm-UNI