Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICKPR2-1500 KIT CAVALLETTO 25 /30 /35 IPOTENUSA L15 - KPR2-1500

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICKPR2-1500 KIT CAVALLETTO 25 /30 /35  IPOTENUSA L15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Modulbreite - 1400 mm

  • Verstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090321

Artikelnummer

IICKPR2-1500

Herstellernummer

KPR2-1500

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Modulbreite:

1400 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

25...35 °

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal