Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICKPR2-1300 KIT CAVALLETTO 25 /30 /35 IPOTENUSA L13 - KPR2-1300

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICKPR2-1300 KIT CAVALLETTO 25 /30 /35  IPOTENUSA L13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Modulbreite - 1200 mm

  • Verstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090314

Artikelnummer

IICKPR2-1300

Herstellernummer

KPR2-1300

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Modulbreite:

1200 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

25...35 °

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal