Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICZC2575 ZAVORRA 25° - 75 KG - ZC2575

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICZC2575 ZAVORRA 25° - 75 KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 25...25 °

  • Verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045087567

Artikelnummer

IICZC2575

Herstellernummer

ZC2575

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

25...25 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Verankerung:

freistehend

Gewicht:

75 kg

ZAVORRA 25 GRADI - 75 KG