CONTACT ITALIA SPA - IICQUICKGEL GEL MONOCOMP. SILICONICO CARTUCCE 300ML - QUICKGEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Silikonbasis
Farbe - sonstige
Konsistenz - Paste
Nettogewicht - 300 g
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
8028045086386
Artikelnummer
IICQUICKGEL
Herstellernummer
QUICKGEL
Hersteller
IIC
Ausführung:
Silikonbasis
Farbe:
sonstige
Konsistenz:
Paste
Nettogewicht:
300 g
Transparent:
ja
Verpackung:
Kartusche
Verarbeitungstemperatur:
-60...200 °C
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:
nein
E’ ideale per il riempimento di cassette di derivazione anche quando queste sono già installate sia orizzontalmente che verticalmente. L’immediato utilizzo con iniezione, l’autolivellamento e la riaccessibilità, rendono veloce e versatile qualsiasi applicazione anche in zone di difficile accesso. Il confezionamento in cartuccia ottimizza gli ingombri e gli sprechi consentendo il dosaggio per le specifiche applicazioni. CARATTERISTICHE TECNICHE Temperatura di esercizio continuo da -60 °C a 200 °C; Rigidità dielettrica 23 kV/mm; Conducibilità termica 0,2 W/mK; Costante dielettrica 5; Resisitività di volume 2x1015 Ωxcm; Temperatura di auto-accensione: 400 °C VANTAGGI Gel pronto all’uso, già reticolato, iniettabile; Ecologico e atossico; Autoagglomerante e autolivellante; Riaccessibile; Facilità di messa in opera senza l’uso di utensili; Nessuna data di scadenza; Non soggetto ad essiccamento; Elevata resistenza all’invecchiamento; Trasparenza per la verifica della connessione; Adesione elevata e duratura nel tempo; Possibilità di dosaggio evitando inutili sprechi


