CONTACT ITALIA SPA - IICQOFFT10 QUADRO COMM. MANUALE TRIFASE - QOFFT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenneingangsspannung - 400 V
Anzahl der Eingänge - 2
Anzahl der Ausgänge - 1
Nenneingangsstrom Generator - 20 A
Nenneingangsstrom Netz - 20 A
Packung
1 ST
EAN
8028045096552
Artikelnummer
IICQOFFT10
Herstellernummer
QOFFT10
Hersteller
IIC
Nenneingangsspannung:
400 V
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Nenneingangsstrom Generator:
20 A
Nenneingangsstrom Netz:
20 A
Frequenz:
50 Hz
Eingangsspannung:
400...400 V
Nenneingangsstrom Wechselrichter:
20 A
Vorrichtung für die Fernbedienung:
nein
Frequenzwächter:
nein
Generatoreingang Verzögerungszeit:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
FI-Schalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
432 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
161 mm


