Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICQOFFA3 QUADRO COMM. AUTOM. MONOFASE - QOFFA3

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICQOFFA3 QUADRO COMM. AUTOM. MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenneingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Nenneingangsstrom Generator - 20 A

  • Nenneingangsstrom Netz - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045096583

Artikelnummer

IICQOFFA3

Herstellernummer

QOFFA3

Hersteller

IIC

Nenneingangsspannung:

230 V

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Nenneingangsstrom Generator:

20 A

Nenneingangsstrom Netz:

20 A

Frequenz:

50 Hz

Eingangsspannung:

230...230 V

Nenneingangsstrom Wechselrichter:

20 A

Vorrichtung für die Fernbedienung:

nein

Frequenzwächter:

nein

Generatoreingang Verzögerungszeit:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

FI-Schalter:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

282 mm

Breite:

448 mm

Tiefe:

141 mm

QUADRO COMM. AUTOM. MONOFASE