CONTACT ITALIA SPA - IICQOFF6 QUADRO COMM. MANUALE MONOFASE - QOFF6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8028045096538
Artikelnummer
IICQOFF6
Herstellernummer
QOFF6
Hersteller
IIC
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
230 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
6 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (NEMA):
4X
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
340 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
141 mm


