CONTACT ITALIA SPA - IICQCM1102L QUADRO DI CAMPO 2 STR. PAR. 1000VDC - QCM1102L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 340 mm
String-Absicherung - 2-polig
Höhe - 282 mm
Tiefe - 141 mm
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8028045096774
Artikelnummer
IICQCM1102L
Herstellernummer
QCM1102L
Hersteller
IIC
Breite:
340 mm
String-Absicherung:
2-polig
Höhe:
282 mm
Tiefe:
141 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Max. Ausgangsstrom:
32 A
Farbe:
weiß
Max. Eingangsstrom pro String:
16 A
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja


