Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICPRL1233 PROFILO CONTROVENTO L 3000 MM - PRL1233

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICPRL1233 PROFILO CONTROVENTO L 3000 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3 m

  • Breite - 23.5 mm

  • Höhe - 40.2 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8028045081411

Artikelnummer

IICPRL1233

Herstellernummer

PRL1233

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3 m

Breite:

23.5 mm

Höhe:

40.2 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

PROFILO CONTROVENTO L 3000 MM PER SUPPORTO TETTI MONTAGGIO FOTOVOLTAICO