CONTACT ITALIA SPA - IICPRES17121 PRESSACAVO PG21 RAL7035 - PRES17121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13.5...16.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8028045092585
Artikelnummer
IICPRES17121
Herstellernummer
PRES17121
Hersteller
IIC
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13.5...16.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Blindstopfen
RAL-Nummer:
7035


