Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICPRC6947-75 SUPPORTO 0 FEET - PRC6947-75

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICPRC6947-75 SUPPORTO 0 FEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8028045089974

Artikelnummer

IICPRC6947-75

Herstellernummer

PRC6947-75

Hersteller

IIC

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

75 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

125 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Il Supporto 0° FEET è progettato per l'installazione di strutture o attrezzature su tetti piani, offrendo una base solida e stabile con una sezione trasversale di 769 mm². Questo sistema di supporto è ideale per applicazioni che richiedono una base di montaggio a livello del suolo o della superficie del tetto, garantendo una installazione discreta e robusta. Caratteristiche Costruttive Complanarità Perfetta: Il supporto mantiene le strutture completamente parallele al piano del tetto, ideale per ottimizzare l'installazione di moduli fotovoltaici o altre attrezzature tecniche. Design Minimalista: Offre un profilo basso che non altera l'estetica del tetto, pur fornendo un supporto resistente e durevole. Materiali di Alta Qualità Alluminio EN AW 6060: Utilizzando una lega di alluminio trattata con il processo T6, il supporto garantisce una resistenza eccezionale alla corrosione e una durata prolungata. Trattamento Superficiale T6: Migliora la durezza e la resistenza alla trazione del materiale fino a 190 Mpa, assicurando che il supporto possa resistere a condizioni estreme senza deformazioni. Specifiche Tecniche Resistenza e Durabilità: Con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il supporto è progettato per sopportare carichi significativi. Allungamento e Durezza: Un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB equilibrano flessibilità e robustezza, garantendo la stabilità del montaggio. Coefficiente di Dilatazione Termica: Con un coefficiente di 23x10^-6 1/°K, il supporto mantiene la sua integrità strutturale anche in presenza di variazioni di temperatura tra 20°C e 100°C.