CONTACT ITALIA SPA - IICPRC0907-05 FEET - SUPPORTO POSTERIORE A 5° - PRC0907-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 74.7 mm
Tiefe - 125 mm
Packung
50 ST
EAN
8028045097924
Artikelnummer
IICPRC0907-05
Herstellernummer
PRC0907-05
Hersteller
IIC
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
74.7 mm
Tiefe:
125 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Il Supporto Posteriore 5° FEET è progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un'angolazione di 5 gradi che facilita un'esposizione solare ottimizzata e migliora l'efficienza energetica dei pannelli. Questo supporto combina una robusta struttura con una sezione trasversale di 907 mm² per garantire stabilità e durabilità. Caratteristiche Costruttive Inclinazione Ottimale: Con un angolo di 5°, il supporto permette un'efficace assorbimento della luce solare, aumentando la produzione energetica dei pannelli solari montati. Profilo Robusto: La sezione di 907 mm² del supporto assicura una base solida per i moduli, supportando carichi significativi e resistendo a condizioni atmosferiche avverse. Materiali di Alta Qualità Alluminio EN AW 6060: Utilizzato per la sua eccellente resistenza alla corrosione e durabilità, trattato con il processo T6 per migliorare la durezza e la resistenza meccanica. Trattamento Superficiale T6: Questo trattamento incrementa la durezza e la resistenza alla trazione del materiale, con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, rendendo il supporto estremamente robusto e affidabile. Specifiche Tecniche Durabilità e Resistenza: Il supporto è progettato per sopportare condizioni estreme, con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa. Allungamento e Durezza: Un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB bilanciano flessibilità e robustezza, garantendo una performance affidabile nel tempo. Coefficiente di Dilatazione Termica: Il coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga le sue caratteristiche anche con variazioni di temperatura tra 20°C e 100°C.


