CONTACT ITALIA SPA - IICPRC0461-05 FEET - SUPPORTO ANTERIORE A 5 - PRC0461-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8028045097917
Artikelnummer
IICPRC0461-05
Herstellernummer
PRC0461-05
Hersteller
IIC
Il Supporto Anteriore 5° FEET è specificatamente progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un'angolazione di 5 gradi per ottimizzare l'esposizione solare dei pannelli. Questo supporto combina robustezza e precisione tecnica, garantendo un'installazione efficace e duratura. Caratteristiche Costruttive Inclinazione Ottimale: Con un angolo di 5°, il supporto migliora l'efficienza dei pannelli solari facilitando l'assorbimento ottimale della luce solare, particolarmente utile in latitudini con elevata irradiazione solare. Design Minimalista: La sezione trasversale di 464 mm² garantisce un supporto solido e discreto senza compromettere l'estetica del tetto. Materiali di Alta Qualità Alluminio EN AW 6060: Realizzato in lega di alluminio trattato con il processo T6, questo materiale offre una resistenza superiore alla corrosione e una durata prolungata, essenziale per installazioni esterne. Trattamento Superficiale T6: Aumenta significativamente la durezza e la resistenza alla trazione del materiale fino a 190 Mpa, rendendo il supporto particolarmente robusto e affidabile sotto carico. Specificazioni Tecniche Robustezza e Durabilità: Capace di gestire un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il sistema è progettato per affrontare condizioni ambientali estreme senza rischio di cedimenti. Allungamento e Durezza: Con un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB, il supporto bilancia flessibilità e robustezza, ottimale per diverse configurazioni di installazione. Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche in presenza di ampie variazioni di temperatura.


