CONTACT ITALIA SPA - IICPRC0384-300 NET LIGHT - PROFILO H 37MM - 3 MT - PRC0384-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3 m
Breite - 90 mm
Höhe - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8028045097801
Artikelnummer
IICPRC0384-300
Herstellernummer
PRC0384-300
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3 m
Breite:
90 mm
Höhe:
37 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
2.582 mm³
NET LIGHT - PROFILO H 37MM - 3 MT


