Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICPRB1843-60 TILT LT - PROFILO BASE SISTEMA 600 MM - PRB1843-60

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICPRB1843-60 TILT LT - PROFILO BASE SISTEMA 600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.6 m

  • Breite - 57 mm

  • Höhe - 20.8 mm

  • Kabelkanal integriert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8028045096897

Artikelnummer

IICPRB1843-60

Herstellernummer

PRB1843-60

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.6 m

Breite:

57 mm

Höhe:

20.8 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

TILT LT - PROFILO BASE SISTEMA 600 MM