Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICNTH5114 PROFILO TERMINALE 3100 MM DA 28 A 44MM - NTH5114

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICNTH5114 PROFILO TERMINALE 3100 MM DA 28 A 44MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3.1 m

  • Breite - 70.75 mm

  • Höhe - 64.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045094855

Artikelnummer

IICNTH5114

Herstellernummer

NTH5114

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3.1 m

Breite:

70.75 mm

Höhe:

64.5 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

ja

PROFILO TERMINALE 3100 MM DA 28 A 44MM