Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICNTH1164 BLOCCA PANNELLI TERMINALE 3100 MM - NTH1164

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICNTH1164 BLOCCA PANNELLI TERMINALE 3100 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einschubsystem Randelement

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 45.5 mm

  • Höhe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045081374

Artikelnummer

IICNTH1164

Herstellernummer

NTH1164

Hersteller

IIC

Ausführung:

Einschubsystem Randelement

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

45.5 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

3100 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

BLOCCA PANNELLI TERMINALE 3100 MM DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO FOTOVOLTAICO