CONTACT ITALIA SPA - IICNTH1163 BLOCCA PANNELLI CENTRALE 3100 MM - NTH1163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einschubsystem Mittelelement
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 46 mm
Höhe - 24.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8028045080124
Artikelnummer
IICNTH1163
Herstellernummer
NTH1163
Hersteller
IIC
Ausführung:
Einschubsystem Mittelelement
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
46 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
3100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
28...44 mm
BLOCCA PANNELLI CENTRALE 3100 MM DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO FOTOVOLTAICO


