Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICMP604 MORSETTO PUSH MAX 6X4MM - MP604

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICMP604 MORSETTO PUSH MAX 6X4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Wickelanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8028045095579

Artikelnummer

IICMP604

Herstellernummer

MP604

Hersteller

IIC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Wickelanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

600 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Breite:

26.5 mm

Höhe:

26.5 mm

Betriebstemperatur:

0...105 °C

Tiefe:

47.2 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

I morsetti unipolari a tenuta stagna di Contact Italia sono connettori filettati a vite, preriempiti con sigillante siliconico dielettrico. Questa configurazione garantisce un collegamento elettrico sicuro e protetto, ideale per ambienti esterni o condizioni operative difficili. Caratteristiche principali Tenuta stagna IP68: offre protezione completa contro polvere e immersione in acqua. Sigillante siliconico dielettrico: assicura isolamento elettrico e resistenza alla corrosione. Design compatto e robusto: facilita l'installazione e garantisce durabilità. Compatibilità: adatti per cavi unipolari di varie sezioni, utilizzabili in impianti fotovoltaici, industriali e civili. Questi morsetti sono una soluzione affidabile per connessioni elettriche inambienti che richiedono elevata protezione e durata nel tempo.