Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0601 MORSETTO CERAMICO - MCR0601

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICMCR0601 MORSETTO CERAMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 150 ST

EAN

8028045087666

Artikelnummer

IICMCR0601

Herstellernummer

MCR0601

Hersteller

IIC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

weiß

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Breite:

12 mm

Höhe:

16 mm

Betriebstemperatur:

0...350 °C

Tiefe:

18 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsetto ceramico