CONTACT ITALIA SPA - IICKRC2041-10-EO SPIDER LIGHT E/O - KIT SUPP. CENTRALE 10 - KRC2041-10-EO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 94 mm
Höhe - 222 mm
Packung
15 ST
EAN
8028045090628
Artikelnummer
IICKRC2041-10-EO
Herstellernummer
KRC2041-10-EO
Hersteller
IIC
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
94 mm
Höhe:
222 mm
Tiefe:
164 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
SPIDER LIGHT E/O, kit supporto centrale 10


