CONTACT ITALIA SPA - IICKRC0907-EO SPIDER LIGHT E/O - KIT SUPP. CENTRALE BA - KRC0907-EO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 94 mm
Tiefe - 115.7 mm
Packung
15 ST
EAN
8028045090604
Artikelnummer
IICKRC0907-EO
Herstellernummer
KRC0907-EO
Hersteller
IIC
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
94 mm
Tiefe:
115.7 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
SPIDER LIGHT E/O, kit supporto centrale basso


