CONTACT ITALIA SPA - IICKRB1270 TILT LL - KIT SUPPORTO ALTO - KRB1270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 94 mm
Höhe - 187 mm
Packung
15 ST
EAN
8028045090659
Artikelnummer
IICKRB1270
Herstellernummer
KRB1270
Hersteller
IIC
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
94 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
75 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
TILT LL, kit supporto alto


