CONTACT ITALIA SPA - IICKRB0323 TILT LL - KIT SUPPORTO BASSO - KRB0323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Tiefe - 75 mm
Packung
15 ST
EAN
8028045090635
Artikelnummer
IICKRB0323
Herstellernummer
KRB0323
Hersteller
IIC
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Tiefe:
75 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
TILT LL, kit supporto basso


