CONTACT ITALIA SPA - IICKQR0032000S SPIDER - KIT SUPPORTO ANTERIORE 0°-30° - KQR0032000S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 49.8 mm
Höhe - 43.78 mm
Packung
15 ST
EAN
8028045097856
Artikelnummer
IICKQR0032000S
Herstellernummer
KQR0032000S
Hersteller
IIC
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
49.8 mm
Höhe:
43.78 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Il Kit di Supporto Anteriore SPIDER 0°-30° è progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo una regolazione dell'angolo di rotazione da 0 a 30 gradi. Questa flessibilità consente un'ottimizzazione dell'esposizione solare dei pannelli, migliorando l'efficienza energetica e la produzione di energia solare. Caratteristiche Costruttive Angolazione Regolabile: Il kit supporto permette un'angolazione regolabile fino a 30 gradi, facilitando l'adattamento a varie inclinazioni permassimizzare l'assorbimento solare. Complanarità Perfetta: Assicura la complanarità dei moduli, garantendo un'installazione uniforme e esteticamente gradevole. Sistema di Fissaggio Efficiente: Il fissaggio dei moduli avviene su due punti utilizzando vitida M8 con testa a martello, offrendo una soluzione sicura e duratura. Materiali di Alta Qualità Alluminio EN AW 6060: Realizzato in lega di alluminio di alta qualità e trattato con il processo T6, il kit offre eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata, essenziale per installazioni esterne durature. Trattamento Superficiale T6: Questo trattamento migliora la durezza e la resistenza alla trazione del materiale, con un valore di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, rendendo il supporto particolarmente robusto e affidabile sotto vari carichi. Specifiche Tecniche Robustezza e Durabilità: Progettato per sopportare condizioni ambientali estreme, il kit mantiene integrità e funzionalità grazie alla sua composizione di materiali premium. Allungamento e Durezza: Con un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB, il supporto combina flessibilità con una robustezza eccellente. Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicurache il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche con ampie variazioni di temperatura.


