Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKQF0015000S SPIDER - KIT SUPPORTO POSTERIORE 15° - KQF0015000S

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKQF0015000S SPIDER - KIT SUPPORTO POSTERIORE 15°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

EAN

8028045097887

Artikelnummer

IICKQF0015000S

Herstellernummer

KQF0015000S

Hersteller

IIC

Il Kit di Supporto Posteriore SPIDER 15° è progettato specificamente per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un angolo di rotazione variabile per adattarsi alle caratteristiche del modulo. Questa regolazione permette un'ottimizzazione dell'esposizione solare, migliorando l'efficienza energetica dei pannelli solari installati. Caratteristiche Costruttive Angolazione Regolabile: Il supporto si adatta alla lunghezza del lato corto del modulo, consentendo agli installatori di ottimizzare l'orientamento del pannello per massimizzare l'assorbimento solare. Complanarità Perfetta: Garantisce che i moduli restino perfettamente complanari, assicurando un'installazione esteticamente gradevole e tecnicamente efficiente. Fissaggio Sicuro:Il fissaggio del modulo sulla base avviene su due punti usando viti da M8 con testa a martello, offrendo una soluzione sicura e duratura. Materiali di Alta Qualità Alluminio EN AW 6060: Realizzato in lega di alluminio di alta qualità, trattato con il processo T6, il kit offre eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata, essenziale per installazioni esterne durature. Trattamento Superficiale T6: Questo trattamento migliora la durezza e la resistenza alla trazione del materiale, con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, rendendo il supporto particolarmente robusto e affidabile sotto vari carichi. Specifiche Tecniche Robustezza e Durabilità: Progettato per gestire un carico di rottura a trazionedi 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il sistema è capace di affrontare condizioni estreme senza rischio di cedimenti. Allungamento e Durezza: Con un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB, il supporto bilancia flessibilità e robustezza, ottimale per diverse configurazioni di installazione. Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche in presenza di ampie variazioni di temperatura.