Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKQF0010000S SPIDER - KIT SUPPORTO POSTERIORE 10° - KQF0010000S

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKQF0010000S SPIDER - KIT SUPPORTO POSTERIORE 10°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 15 ST

EAN

8028045097870

Artikelnummer

IICKQF0010000S

Herstellernummer

KQF0010000S

Hersteller

IIC

Il Kit di Supporto Posteriore SPIDER a 10° è ideato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un angolo di rotazione che varia da 12,8 a 8,4 gradi. Questa configurazione permette un'ottimizzazione dell'esposizione solare, migliorando l'efficienza energetica dei pannelli solari montati. Caratteristiche Costruttive Angolazione Regolabile: Il supporto offre un angolo di rotazione regolabile tra 12,8 e 8,4 gradi, adattandosi perfettamente alla lunghezza del lato corto del modulo per garantire la massima efficacia nella cattura della luce solare. Complanarità Perfetta: Il sistema assicura la perfetta complanarità dei moduli, facilitando un'installazione uniforme e esteticamente gradevole. Fissaggio Sicuro: Il fissaggio del modulo sulla base avviene tramite due punti usando viti da M8 con testa a martello, fornendo un ancoraggio solido e durevole. Materiali di Alta Qualità Alluminio EN AW 6060: Realizzato in lega di alluminio di alta qualità, trattato con il processo T6, il kit offreeccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata, ideale per installazioni esterne durature. Trattamento Superficiale T6: Questo trattamento aumenta la durezza e la resistenza alla trazione del materiale, con valori fino a 190 Mpa, rendendo il supporto particolarmente robusto e affidabile sotto vari carichi. Specifiche Tecniche Robustezza e Durabilità: Progettato per gestire un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il sistema è progettato per affrontare condizioni ambientali estreme senza rischio di cedimenti. Allungamento e Durezza: Con un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB, il supporto bilancia flessibilità e robustezza, ottimale per diverse configurazioni di installazione. Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche con ampie variazioni di temperatura.