CONTACT ITALIA SPA - IICKQF0005000S SPIDER - KIT SUPPORTO POSTERIORE 5 - KQF0005000S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 75.3 mm
Höhe - 149.3 mm
Packung
15 ST
EAN
8028045097863
Artikelnummer
IICKQF0005000S
Herstellernummer
KQF0005000S
Hersteller
IIC
Ausführung:
Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
75.3 mm
Höhe:
149.3 mm
Tiefe:
106.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Il Kit di Supporto Posteriore SPIDER a 5° è progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici in posizione orizzontale su tetti piani. Questo sistema di supporto, con un angolo di rotazione che varia da 6,5 a 4,3 gradi, è ideale per ottimizzare l'esposizione solare e aumentare l'efficienza energetica dei pannelli. Caratteristiche Costruttive Angolazione Regolabile: Il kit offre un'angolazione di inclinazione variabile da 6,5 a 4,3 gradi, permettendo una perfetta adattabilità alla dimensione del modulo e massimizzando l'assorbimento solare. Complanarità Perfetta: Assicura che i moduli siano installati in perfetta complanarità, migliorando l'estetica dell'installazione e la funzionalità dei pannelli. Sistema di Fissaggio Efficace: Il fissaggio dei moduli sulla base avviene su due punti tramite viti da M8 con testa a martello, garantendo una connessione sicura e duratura. Materiali di Alta Qualità Alluminio EN AW 6060: Realizzato in lega di alluminio di alta qualità e trattato con il processo T6, il kit offre eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata, essenziale per installazioni esterne durature. Trattamento Superficiale T6: Questo trattamento migliora la durezza e la resistenza alla trazione del materiale fino a 190 Mpa, rendendo il supporto particolarmente robusto e affidabile sotto vari carichi. Specifiche Tecniche Robustezza e Durabilità: Progettato per sopportare un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il sistema è capace di affrontare condizioni estreme senza rischio di cedimenti. Allungamento e Durezza: Con un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB, il supporto bilancia flessibilità e robustezza, ottimale per varie configurazioni di installazione. Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche in presenza di ampie variazioni di temperatura.


