Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKIT-05-STF1 KIT STRUTTURA 5 MODULI VERTICALI - STF00 - KIT-05-STF1

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKIT-05-STF1 KIT STRUTTURA 5 MODULI VERTICALI - STF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schrägdach

  • Werkstoff - sonstige

  • Modulbreite - 1134 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045086164

Artikelnummer

IICKIT-05-STF1

Herstellernummer

KIT-05-STF1

Hersteller

IIC

Montageart:

Schrägdach

Werkstoff:

sonstige

Modulbreite:

1134 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

sonstige

Kit struttura 5 moduli verticali STF00