CONTACT ITALIA SPA - IICKIT-04-STF1 KIT STRUTTURA 4 MODULI VERTICALI - STF00 - KIT-04-STF1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Schrägdach
Werkstoff - sonstige
Modulbreite - 1134 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8028045086157
Artikelnummer
IICKIT-04-STF1
Herstellernummer
KIT-04-STF1
Hersteller
IIC
Montageart:
Schrägdach
Werkstoff:
sonstige
Modulbreite:
1134 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verstellbar:
nein
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
sonstige


