Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKFR2400-35 KIT FRANGISOLE 35 - 1 MOD.VERT/2 MOD.OR - KFR2400-35

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKFR2400-35 KIT FRANGISOLE 35 - 1 MOD.VERT/2 MOD.OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Fassade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 35...35 °

  • Verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090567

Artikelnummer

IICKFR2400-35

Herstellernummer

KFR2400-35

Hersteller

IIC

Montageart:

Fassade

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

35...35 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Kit frangisole 35, 1 modulo verticale 2 orizzontali