Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKFF30-2000 KIT FRANGISOLE 30 - 1 VERTICALE - KFF30-2000

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKFF30-2000 KIT FRANGISOLE 30 - 1 VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Fassade

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 30...30 °

  • Verstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045080698

Artikelnummer

IICKFF30-2000

Herstellernummer

KFF30-2000

Hersteller

IIC

Montageart:

Fassade

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

30...30 °

Verstellbar:

nein

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

klemmen

Singolo modulo orizzontale h.max 2000 mm