CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-S254TR GUAINA TERM.NTE25,4/12,7 TRASP.-BAR. 1MT - GNT-S254TR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
8028045085655
Artikelnummer
IICGNT-S254TR
Herstellernummer
GNT-S254TR
Hersteller
IIC
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C


