Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-S191NE GUAINA TERM.NTE19,1/9,5 NERA-BARRA 1MT - GNT-S191NE

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-S191NE GUAINA TERM.NTE19,1/9,5 NERA-BARRA 1MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

8028045085570

Artikelnummer

IICGNT-S191NE

Herstellernummer

GNT-S191NE

Hersteller

IIC

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

La guaina termorestringente in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, trova diverse forme di applicazione: isolamento elettrico, protezione meccanica e protezione alla corrosione delle connessioni. La gamma monocolore, con coefficiente di restringimento 2:1, è idonea per i cavi con diametro massimo pari a 51 mm. MATERIALI Poliolefina reticolata autoestinguente a parete sottile e flessibile CARATTERISTICHE TECNICHE Temperatura di esercizio da -55°C a +125°C; Temperatura minima di restringimento70°C; Temperatura minima di recupero totale 100°C; Coefficiente di restringimento 2:1 per guaina monocolore; Conformità alla direttiva RoHS. VANTAGGI Versatilità di impiego; Vasta gamma di colori disponibili; Restringimento rapido anche a bassa temperatura di esercizio; Proprietà elettriche elevate; Resistenza elevata ai raggi UV.