CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-S024NE GUAINA TERM.NTE2,4/1,2 NERA-BARRA 1MT - GNT-S024NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 ST
EAN
8028045085150
Artikelnummer
IICGNT-S024NE
Herstellernummer
GNT-S024NE
Hersteller
IIC
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C


