Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICC05 MORSETTO VOLANTE SEZ.2,5 MMQ. - C05

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICC05 MORSETTO VOLANTE SEZ.2,5 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8028045001051

Artikelnummer

IICC05

Herstellernummer

C05

Hersteller

IIC

I morsetti unipolari permettono di collegare in modo sicuro i cavi elettrici. La gamma include modelli a barre e modelli a singoli poli. I modelli hanno un sistema di aggancio speciale, con alette laterali, che rende facile il loro utilizzo. Materiali Involucro: Policarbonato trasparente autoestinguente V0 Parte Conduttiva: Ottone CW 614 N Viti e grani: Acciaio zincato CARATTERISTICHE TECNICHE Grado di protezione IP20 (1,5-10 mm2); Grado di protezione IP00 (16-70 mm2); Rigidità dielettrica elevata; Resistenza elevata alle correnti superficiali; Grado di infiammabilità secondo UL94-V0; Resistenza al calore 130 °C; 850 °C alla prova del filo incandescente; Serraggio a vite. CERTIFICAZIONI E NORME EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004 VANTAGGI Involucrotrasparente per una perfetta visibilità di connessione; Inserimento rapido dei cavi facilitato dalla conicità dell’involucro; Impiego versatile con conduttori flessibili, rigidi e flessibili con puntalini; Separazione facile dei singoli poli, senza residui di materiale, nella serie a barrette; Nei modelli da 25 mmq e 35 mmq, modularità di montaggio con innovativo sistema di aggancio/sgancio su ciascun polo.