Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICACT0156 TAPPETINO IN EPDM - NET - NETLIGHT - ACT0156

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICACT0156 TAPPETINO IN EPDM - NET - NETLIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 24 ST

EAN

8028045098082

Artikelnummer

IICACT0156

Herstellernummer

ACT0156

Hersteller

IIC

Il Tappetino in EPDM è progettato come base di supporto per i sistemi di tetti piani, in particolare per i profili Base Alto NET e Base Basso NETLIGHT. Questo componente essenziale serve a migliorare la stabilità e la protezione delle installazioni, fornendo una barriera resiliente e duratura contro gli elementi esterni. Caratteristiche Costruttive Funzione Specifica: Funziona come base di supporto, migliorando la stabilità e offrendo una protezione extra contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua. Sistema di Aggancio: Progettato per un'installazione semplice e veloce, il tappetino si aggancia a pressione, permettendo un montaggio rapido e sicuro sui profili compatibili. Materiali di Alta Qualità Materiale FORPRENE 610 902 A90: Questo materiale in EPDMè scelto per le sue eccellenti proprietà di elasticità e resistenza agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata e una manutenzione minima. Finitura Satinata: La finitura superficiale non solo contribuisce esteticamente ma protegge ulteriormente il materiale da abrasioni e usura. Specificazioni Tecniche Densità: 1020 kg/m³, indicativa della solidità del materiale. Snervamento: 40 MPa, mostra la capacità del materiale di resistere a deformazioni sotto carico. Resistenza alla Trazione: 30 MPa, che misura la forza massima che il materiale può sopportare prima di rompersi.