Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICACH0227 DIMA PER INSTALLAZIONI STRUTTURE FTV - ACH0227

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICACH0227 DIMA PER INSTALLAZIONI STRUTTURE FTV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045098105

Artikelnummer

IICACH0227

Herstellernummer

ACH0227

Hersteller

IIC

La Dima Regolabile è un utensile essenziale per il posizionamento preciso e standardizzato dei sistemi di montaggio in alluminio per impianti fotovoltaici su tetti piani. Progettata per essere utilizzata con i sistemi SPIDER, FEET e UNI, questa dima supporta una varietà di profili e zavorre, rendendola uno strumento versatile per diverse configurazioni di installazione. Caratteristiche Tecniche Materiali: Realizzata in ABS e alluminio EN AW 6060, garantendo leggerezza e resistenza. Finitura: Satinata, che fornisce un aspetto elegante e una maggiore resistenza all'usura e alla corrosione. Dimensioni Massime Utilizzabili: Fino a 2,9 metri, permettendo l'adattamento a grandi strutture. Posizioni Regolabili: Offre la possibilità di regolare la distanza per due posizioni contemporaneamente, facilitando l'installazione e garantendo l'allineamento corretto. Funzione Dima Regolabile: Questa dima consente il posizionamento preciso dei sistemi concatenati, riducendo gli errori di installazione e aumentando la velocità di montaggio. Compatibilità: Ideale per l'uso con profili NET e NETLIGHT, offrendo una soluzione flessibile per diverse necessità di installazione. Vantaggi dell'Uso Efficienza Operativa: Semplifica e accelera il processo di installazione grazie alla sua capacità di regolazione e posizionamento preciso. Versatilità e Compatibilità: Adattabile a diversi sistemi e configurazioni, questa dima è uno strumento indispensabile per installatori professionali che operano su tetti piani.