CONCHIGLIA - CON097817100 EA/ASTRO/HSE APPLICAZIONE OROLOGIO ASTR. - 097817100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Versorgungsspannung - 190...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz
Antriebsart - quarzgesteuert
Packung
1 ST
EAN
8054684026728
Artikelnummer
CON097817100
Herstellernummer
097817100
Hersteller
DKC
Montageart:
sonstige
Versorgungsspannung:
190...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Antriebsart:
quarzgesteuert
Ausführung:
digital
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Uhrentyp:
Astrouhr
Kürzeste Schaltzeit:
10 min
Gangreserve in Jahren:
6
Schutzart (IP):
IP20


