Startseite

CONCHIGLIA - CON095540803 TPF/70 TEGOLO - 095540803

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095540803 TPF/70  TEGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8054684017658

Artikelnummer

CON095540803

Herstellernummer

095540803

Hersteller

DKC

Materiali: SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Vite fissaggio a brugola in acciaio inox AISI 304. In elementi componibili da 500 mm. Possibilità di sovrapporre due elementi del TPF/70. In sostituzione dei tubi in ingresso ed uscita alla cassetta, consentono rapide installazioni, ispezionabilità. Necessitano di apposito fondello inferiore. Grado di protezione Serie SCF3: IP43 secondo CEI EN 60529, IK 20 secondo CEI EN 62262. Grado di protezione Serie SCF1 e SCF2: IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.