Startseite

CONCHIGLIA - CON095182077 SF/MPE/H SEGNALINO - 095182077

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095182077 SF/MPE/H  SEGNALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684016361

Artikelnummer

CON095182077

Herstellernummer

095182077

Hersteller

DKC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Realizzato in materiale termoplastico colorato. Fissaggio a pressione.