CONCHIGLIA - CON061105011 LSE/105/VPL SEGNALATORE DIREZIONALE - 061105011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684005525
Artikelnummer
CON061105011
Herstellernummer
061105011
Hersteller
DKC
Corpo pressocolato in lega di alluminio anodizzata per garantire resistenza alla corrosione. Schermo trasparente avvolgente in policarbonato trasparente nella zona LED e fotoinciso sulla zona centrale. Supporto in vetronite con piste galvanicamente isolate. Apparato ottico: per garantire un’efficiente illuminazione del marciapiede, tutte le serie hanno orientamento dei LED verso il basso (illuminazione marciapiede). 2 schede a LED con doppia funzione aventi ciascuna 5 LED a luce verde con emissione da 60Lm/W in un unico circuito. Potenza assorbita totale 19.2 VA (a 48 Vac) 3,1 (a 24 Vac). Alimentazione: 24/48 Vac. Funzionamento mediante centralina CGP/230/24-48. Grado di protezione IP66 secondo CEI EN 60529. Fissaggio a parete mediante staffa e cornice per attacco rapido (095613154 - SF/LSE250) da ordinare separatamente.


