CONCHIGLIA - CON054142021 PSC/F2/2 PIASTRA PORTA APPAR. - 054142021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684000506
Artikelnummer
CON054142021
Herstellernummer
054142021
Hersteller
DKC
Piastra in materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro (Pa6-R), fissati sul fondo corpo della cassetta tramite viti. Morsettiera quadripolare tensione di isolamento 450V – corrente 80A max. Cablaggio dorsale 1,5 – 35 mmq – derivazione 1,5 – 4 mmq. Portafusibili per fusibile a cartuccia mm 10x38 – 660V – 32A. Serraggio cavi 1,5 – 4 mmq. Grado di protezione IP 20.


